| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p428122 Herst.-Nr.: 3002934016B614100L EAN/GTIN: 5414729057132 |
| |
|
| | |
| KAZAN Zweifarbige Fleecejacke
Ausführung:- elastische Ärmelbündchen
- Reißverschluss und Kinnschutz
- 2 Schubtaschen mit Reißverschluss und Futter
- Antipilling
- Mikrofaser-Fleece
Material: - 100% Polyester
- Gewicht: 260 g/m²
Weitere Informationen: | | Pflegeanleitung: | waschbar bis 30°C | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Dassy | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Gewicht: | 260 g/m² | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Ausführung: | Jacke | Farbe: | weiß/grau | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,42* | € 32,63* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,31* | € 32,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,30* | € 32,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|