Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy ärmellose Jacke Avila Gr. 2XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dassy ärmellose Jacke Avila Gr. 2XL schwarz
Dassy ärmellose Jacke Avila Gr. 2XL schwarz
Dassy ärmellose Jacke Avila Gr. 2XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p428191
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     3500762061B070400XXL
EAN/GTIN:
     5414729049120
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Sommerweste
AVILA Sommerweste

Ausführung:
  • verstellbarer Bund mit Druckknopfverschluss
  • verdeckter Reißverschluss
  • verlängerter Rücken
  • 2 große vordere Taschen mit seitlicher Öffnung und Werkzeugfächern auf der Oberseite
  • Brusttasche
  • Schlüsselanhänger
  • Handytasche
  • Stiftefach
  • Innentasche
  • 2-fache Kappnähte

Material: 
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle
  • Gewicht: 245 g/m²
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Dassy
Form:
ärmellos
Gewicht:
245 g/m²
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
schwarz
Größe:
2XL
Ausführung:
Weste
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzweste, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xxl, dassy arbeitsjacke, Dassy, ärmellose, Jacke, Avila, Gr., 2XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,49*
€ 34,09*
7 Tage
111
€ 5,90*
ab € 25,45*
€ 34,34*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 26,35*
€ 35,59*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
3500762061B0825002XL
ab € 24,35*
Ähnlich
DASSY
3500762061B0825003XL
ab € 24,45*
Ähnlich
DASSY
3500762061B082500L
ab € 24,34*
Ähnlich
DASSY
3500762061B082500M
ab € 24,32*
Ähnlich
DASSY
3500762061B082500S
ab € 24,51*
Ähnlich
DASSY
3500762061B082500XL
ab € 24,28*
Ähnlich
DASSY
3500762061B082500XS
ab € 24,49*
Ähnlich
DASSY
3500762061B0704003XL
ab € 24,54*
Ähnlich
DASSY
3500762061B070400L
ab € 24,46*
Ähnlich
DASSY
3500762061B070400M
ab € 24,36*
Ähnlich
DASSY
3500762061B070400S
ab € 24,41*
Ähnlich
DASSY
3500762061B070400XL
ab € 24,36*
Ähnlich
DASSY
3500762061B070400XS
ab € 24,48*
Ähnlich
DASSY
3500762061B0373002XL
ab € 24,43*
Ähnlich
DASSY
3500762061B0373003XL
ab € 24,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.