| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p428274 Herst.-Nr.: 3002474012B066000L EAN/GTIN: 5414729041469 |
| |
|
| | |
| Dassy Warnschutz Fleecejacke Kaluga
Ausführung:- Elastische Ärmelbündchen
- verstellbarer Bund mit elastischer Kordel
- Reißverschluss und Kinnschutz
- 2 Schubtaschen mit Reißverschluss und Futter
- Reflexstreifen von 50 mm Antipilling
- Mikrofaser-Fleece
- Zertifiziert EN471:2003 + A1:2007 - Klasse 3 - XS/S Klasse 2
Material: 100% Polyester Gewicht: 280 g/m² Industriereinigung empfohlen, max. 50 Wäschen
Weitere Informationen: | | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Pflegeanleitung: | waschbar bis 30°C | Internetfarbe: | gelb | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Gewicht: | 280 g/m² | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Hersteller: | Dassy | Farbe: | gelb | Größe: | L | Ausführung: | Warnschutzaccessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, sicherheitsjacke gelb, fleece jacke, Dassy, Warnschutz, Kaluga, Gr., L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,66* | € 44,02* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,91* | € 44,41* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 33,85* | € 45,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|