Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitex Schweißer Bundhose robust 98 kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitex Schweißer Bundhose robust 98 kornblau
Qualitex Schweißer Bundhose robust 98 kornblau
Qualitex Schweißer Bundhose robust 98 kornblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p431527
Hersteller:
     Qualitex (Volker Gonschorek)
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046987021351
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Qualitex Schweißer Bundhose Robust

  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen
  • seitlich im Bund eingearbeiteter Gummizug
  • 2 in die Naht eingearbeitete Seitentaschen
  • 1 Gesäßtasche mit Patte und Knopf
  • Maßstabtasche rechts mit seitlichem Einschub
  • Hosenschlitz geknöpft
  • alle Nähte sind rot gesteppt
  • Material: 100% Diagonal-Baumwollköper, flammhemmend ausgerüstet, zertifiziert nach DIN EN 470-1, DIN EN 531



Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Internetfarbe:
blau
Gewicht:
370 g/m²
Form:
lang
Material:
100% Baumwolle
Hersteller:
Qualitex
Farbe:
kornblau
Größe:
98
Ausführung:
Schweißerhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, bundhose blau, berufshose, Qualitex, Schweißer, robust, 98, kornblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.