Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLVIZION ToolPack Rucksack mit Gummiboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLVIZION ToolPack Rucksack mit Gummiboden
TOOLVIZION ToolPack Rucksack mit Gummiboden
TOOLVIZION ToolPack Rucksack mit Gummiboden
Artikel-Nr.:
     5417B-p434167
Hersteller:
     TOOLVIZION
Herst.-Nr.:
     360.089
EAN/GTIN:
     8714612050798
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Rucksack mit Gummiboden

Produktgröße: 37x45 cm
Hochwertige 600D Polyester Rucksack, Abnutz- und Feuchtigkeitsbeständig 
Schützt, strikt und reibungslos Werkzeuge jeder schwerer Arbeit 
24 verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten für verschiedene Größen von Werkzeug und Zubehör 
Dicker Gummischutzboden für extreme Haltbarkeit 
großes Hauptfach für einfachen Zugriff und Hochleistungsreißverschluss
Hochleistungsnähte und Verriegelungen an stark beanspruchten Stellen 
Bequem gepolsterte verstellbare Schultergurte 





Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
rollbar:
Nein
Außenmaterial:
Polyester
Breite:
450 mm
Länge:
370 mm
Hersteller:
TOOLVIZION
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, montage rucksack, Sporttasche, Schulrucksack, Freizeitrucksack, City Rucksack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 32,98*
€ 34,53*
5 Tage
unbekannt
2
€ 4,95*
ab € 41,02*
€ 44,27*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.