Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLVIZION TPB Handytasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLVIZION TPB Handytasche
TOOLVIZION TPB Handytasche
TOOLVIZION TPB Handytasche
TOOLVIZION TPB Handytasche
Artikel-Nr.:
     5417B-p434191
Hersteller:
     TOOLVIZION
Herst.-Nr.:
     360.500
EAN/GTIN:
     8714612077917
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Handytasche

Produktgröße: 14x8cm
Hochwertige Neopren Universalhandytasche für den ultimativen Schutz für ihr Smartphone
Passend für fast alle Modelle: iPhone, Galaxy, HTC, Nokia, Ericson, Blackberry, etc... 
Hochleistungsnähte und Verriegelungen an den wichtigsten Belastungspunkte 
Langfrontabdeckung mit starken Klettverschluss 
One-Touch-Schnellverschluss Klettschlaufe auf der Rückseite für die Befestigung am Gürtel


Weitere Informationen:
Außenmaterial:
Neoprene
rollbar:
Nein
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Breite:
80 mm
Länge:
150 mm
Hersteller:
TOOLVIZION
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, telefontasche neopren, mobiltelefon hülle, TP Smartphonetasche, TP Mobiltasche, TP Handytasche, Smartphonetasche, Mobiltasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 160 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 400 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 800 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.