Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO PP-Seil 6 mm gedreht orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PÖSAMO PP-Seil 6 mm gedreht orange
PÖSAMO PP-Seil 6 mm gedreht orange
PÖSAMO PP-Seil 6 mm gedreht orange
PÖSAMO PP-Seil 6 mm gedreht orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p435555
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645043914
EAN/GTIN:
     4011645043914
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil 3-schäftig gedreht, DIN EN 699

Ketten
& Seile



(PPD), verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz und Nässe, UV-stabilisiert, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
ICC-Zulassung (1):
Nein
ETA-Zulassung (1):
Nein
DIBt-Zulassung:
Nein
Belastbarkeit:
70
Grundpreis:
Ja
Länge:
120
Hersteller:
Pösamo
Durchmesser:
6
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunstfaser seil, gedreht, gedreht,, Polypropylenseile, Rollenware, Seile
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1680
120
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,24*
7 Tage
1680
120
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,25*
Lager 5417
120
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,18*
€ 0,25*
9 Tage
1200
120
pro Meter
€ 6,99*
ab € 0,2145*
€ 0,2845*
1 Tag
1680
120
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,23*
€ 0,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 0,25*
€ 0,30
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,24*
€ 0,29
pro Meter
ab 1200 Meter
€ 0,23*
€ 0,27
pro Meter
ab 2400 Meter
€ 0,22*
€ 0,26
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 0,21*
€ 0,25
pro Meter
ab 360000 Meter
€ 0,18*
€ 0,21
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Meter
Mindestbestellmenge: 120 Meter ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.