Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkstattschrank, 930 x 1950 x 500 anthrazitgrau/lichtgrau, Modell 8921-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Werkstattschrank, 930 x 1950 x 500 anthrazitgrau/lichtgrau, Modell 8921-00
C+P Werkstattschrank, 930 x 1950 x 500 anthrazitgrau/lichtgrau, Modell 8921-00
C+P Werkstattschrank, 930 x 1950 x 500 anthrazitgrau/lichtgrau, Modell 8921-00
C+P Werkstattschrank, 930 x 1950 x 500 anthrazitgrau/lichtgrau, Modell 8921-00
C+P Werkstattschrank, 930 x 1950 x 500 anthrazitgrau/lichtgrau, Modell 8921-00
C+P Werkstattschrank, 930 x 1950 x 500 anthrazitgrau/lichtgrau, Modell 8921-00
C+P Werkstattschrank, 930 x 1950 x 500 anthrazitgrau/lichtgrau, Modell 8921-00
Artikel-Nr.:
     5417B-p4362133
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     4050646003176
EAN/GTIN:
     4050646003176
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Büro-Flügeltürenschrank (RAL 7035/5012) mit 4 verstellbaren Einlegeböden Diese Flügeltürenschränke verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und Farben Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung Höhe: 1950 mm Breiten: 930, 1200 mm Auch in den Breiten 500 und 700 mm auf Anfrage lieferbar Tiefen: 400, 500, 600 und 800 mm Flügeltüren: mittig verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110° Verschluss: 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln Fachböden: 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar Fachboden-Traglast: 70 kg Farbkombinationen: Lackierung Korpus: RAL 7035 lichtgrau Lackierung Türen wahlweise in RAL 7035 lichtgrau, RAL 5010 enzianblau oder RAL 5012 lichtblau Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste)
Weitere Informationen:
Gewicht:
67,4
Anzahl Türen:
2
Kippmaß:
2013
Werkstoff:
Stahl
Tragkraft Fachboden:
70
Material Einlegeboden:
Stahl
Farbe in RAL Korpus:
RAL 7035
Ausführung Front:
Flügeltüren
Verschluss:
Zylinderschloss
Höhenverstellraster Boden:
15
Farbe Türen:
anthrazitgrau
Boden höhenverstellbar:
Ja
Beschlag Front:
innen
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Grundpreis:
Nein
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Fachböden:
4
Tür Öffnungswinkel:
110
Anzahl Schlüssel:
2
Traglast Einlegeboden:
70
Oberfläche Korpus:
lackiert
Schließung:
3-Riegel
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Zertifikat GS:
Ja
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Türen:
Stahl
Farbe in RAL Türen:
RAL 7016
Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Lichte Innentiefe:
472
Material Korpus:
Stahl
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Anschlag:
DIN links+rechts
Farbe Korpus:
lichtgrau
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
930 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, allzweckschrank, C+P, Werkstattschrank,, 930, x, 1950
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,77*
€ 456,76*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 505,67*
€ 591,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,22*
€ 613,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,92*
€ 615,98*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,41*
€ 703,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,25*
€ 695,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,13*
€ 682,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,18*
€ 657,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,67*
€ 601,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.