Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplaflex Multiwandaufbau BxH 1000x650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simplaflex Multiwandaufbau BxH 1000x650 mm
Simplaflex Multiwandaufbau BxH 1000x650 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4362521
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784969253
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Multi-Wand-Aufbau, Breite 1000 mm, 1 Lochwand, 1 Fachboden • Lochplatte: Lochung 10 x 10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm • 2 Tragsäulen 650 mm • 1 Lochwand 1000 x 302 mm • 1 Fachboden 1000 x 220 mm • Aufbau mit Tragsäulen geeignet ab Plattenstärke 40 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Forum
Höhe:
650
Breite:
1000
Länge:
1000
Ausführung:
Multiwandaufbau
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, Simplaflex, Multiwandaufbau, BxH, 1000x650, mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 206,06*
€ 254,28*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,88*
€ 267,16*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,22*
€ 298,49*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.