| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4363340 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5038428263092 |
| | |
|
| | |
| JSP Kapselgehörschützer Sonis 3, 36dB zur Helmbefestigung
Ausführung: - Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung
- Sonis Sortiment mit Ampel-Farbsystem
- Komponenten mit Hautkontakt können einfach für jedes Modell ausgetauscht werden
- Leicht und flexibel
- Verstellbare Stahlbügel Für eine gleichmäßige Druckverteilung, der Träger kann die Position der Kapsel neigen und verstellen
- Hygiene Das Kopfband lässt sich besonders leicht reinigen
- Die Komponenten mit Hautkontakt sind einfach zu ersetzen
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Internetfarbe: | schwarz | SNR-Wert: | 36 dB | Hersteller: | JSP | Variante: | Kapselgehörschutz Helmbefestigung | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Ausführung: | Schutzhelmzubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, gehörschutz für helm, JSP, Kapselgehörschützer, Sonis, 3,, 36dB, zur |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,98* | € 45,61* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 34,73* | € 45,92* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 36,11* | € 47,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 36,21* | € 47,68* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,29* | € 47,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|