Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Drehschlagschrauber BITURBO GDS 18V-1050 HC, Zubehör, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Drehschlagschrauber BITURBO GDS 18V-1050 HC, Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber BITURBO GDS 18V-1050 HC, Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber BITURBO GDS 18V-1050 HC, Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber BITURBO GDS 18V-1050 HC, Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber BITURBO GDS 18V-1050 HC, Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber BITURBO GDS 18V-1050 HC, Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Drehschlagschrauber BITURBO GDS 18V-1050 HC, Zubehör, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p4408423
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J8201
EAN/GTIN:
     4059952509914
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akku-schlagschrauber gds 18 v...
akku schlagschrauber
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 HC

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 HC, Für anspruchsvolle Anwendungen, die volle Leistung erfordern: Der Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 HC Professional mit BITURBO Brushless-Technologie liefert höchste Leistung und eine Betriebsarteinstellung.
Die integrierte BITURBO Brushless-Technologie ist voll optimiert für ProCORE18V-Akkus und bietet ein starkes Anziehmoment von 1.050 Nm und Losbrechmoment von 1.700 Nm.
Hohe Vielseitigkeit durch zwei Standardbetriebsarten am User Interface: Metallmodus (A) und Holzmodus (B), zum Verhindern von gebrochenen Schraubenköpfen und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird.
Alle Betriebsarten lassen sich schnell über die Bosch Toolbox App individuell einstellen.
Drei verschiedene Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen sorgen für höhere Flexibilität und Kontrolle.
Der GDS 18V-1050 HC Professional ist der Drehschlagschrauber mit voller Leistung zum Anziehen und Lösen von Metallschrauben und -muttern bis M 24 bei verschiedensten Arbeiten wie Stahlbaukonstruktionen, Rohrmontage, Fahrzeuginstandhaltung oder Verwendung von Schrauben/Ankerbolzen in Holzkonstruktionen.
Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System); für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden.
Der GDS 18V-1050 HC Professional verfügt über Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protection (EMP), Werkzeugstatusanzeige mit LED-Licht, Aufbewahrungsclip und 3/4"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring und Sicherungsbohrung.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58Y)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
bürstenloser Motor:
Ja
Grundpreis:
Nein
Schrauben-Ø:
M 14 - M 24
Drehmomentstufen:
3
Schlagzahl:
2600
Aufbewahrung:
L-BOXX
max. Schlagzahl:
2600
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Hersteller:
Bosch
Ausstattung:
L-BOXX, Solo Version
Maschine:
Ja
Max. Leerlaufdrehzahl:
1750 1/min
Gewicht mit Akkupack:
5,621 kg
Gewicht ohne Akkupack:
2,9 kg
Höhe:
240 mm
Breite:
86 mm
Länge:
222 mm
Werkzeugaufnahme:
3/4" Vierkant
Schlagzahl 3. Gang:
2600 Schläge/min
Schlagzahl 2. Gang:
2300 Schläge/min
Schlagzahl 1. Gang:
1600 Schläge/min
Max. Leerlaufdrehzahl 3. Gang:
1750 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1300 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
800 1/min
Drehmoment 3. Gang:
1050 Nm
Drehmoment 2. Gang:
650 Nm
Drehmoment 1. Gang:
350 Nm
max. Lösemoment:
1700 Nm
Max. Drehmoment::
1050 Nm
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-schlagschrauber li-ion, Bosch, Akku-Drehschlagschrauber, BITURBO, GDS, 18V-1050, HC,
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 252,19*
€ 284,70*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 252,55*
€ 284,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 250,99*
€ 285,56*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 256,10*
€ 289,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,30*
€ 295,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,56*
€ 339,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,72*
€ 325,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,74*
€ 316,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1 608 556 033
ab € 14,40*
Zubehör
Bosch
2608003058
ab € 10,09*
Zubehör
Bosch
2608003059
ab € 10,36*
Zubehör
Bosch
2608003060
ab € 10,98*
Zubehör
Bosch
2608003061
ab € 11,66*
Zubehör
Bosch
2608003062
ab € 12,25*
Zubehör
Bosch
2608003063
ab € 12,70*
Zubehör
Bosch
1608556005
ab € 9,93*
Zubehör
Bosch
1608556011
ab € 10,04*
Zubehör
Bosch
1608556015
ab € 10,18*
Zubehör
Bosch
1608556021
ab € 11,19*
Zubehör
Bosch
1608556027
ab € 11,93*
Zubehör
Bosch
1608556029
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.