Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akkupack GBA 18V 4.0Ah ProCore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akkupack GBA 18V 4.0Ah ProCore
Bosch Akkupack GBA 18V 4.0Ah ProCore
Bosch Akkupack GBA 18V 4.0Ah ProCore
Bosch Akkupack GBA 18V 4.0Ah ProCore
Bosch Akkupack GBA 18V 4.0Ah ProCore
Artikel-Nr.:
     5417B-p4408533
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607337320
EAN/GTIN:
     4059952586021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Bosch Akkupack GBA 18V 4.0Ah ProCore
Li-ion-Einschubakkupack mit CLI (Ladezustandsanzeige) bietet Batteriestrom ohne Memory- und Lazy-Battery-Effekt.
Die LZA informiert den Nutzer durch Anzeige des Ladezustands, wie viel Strom verfügbar ist.
Der Akku hat außerdem eine niedrige Selbstentladerate.
Nach 30 Tagen Inaktivität des Akkus beträgt der Akkustand noch immer 96 % der Nennkapazität.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Gewicht:
671 g
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
1
Akkutyp:
ProCORE
Grundpreis:
Nein
Gewicht mit Akkupack:
640 kg
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akkukapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,49*
€ 75,42*
5 Tage
54
€ 5,90*
ab € 68,47*
€ 76,84*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 68,84*
€ 77,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,11*
€ 78,61*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,58*
€ 79,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.