Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD - S1 - W10 - Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD - S1 - W10 - Gr.36
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD - S1 - W10 - Gr.36
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD - S1 - W10 - Gr.36
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD - S1 - W10 - Gr.36
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4600 ESD - S1 - W10 - Gr.36
Artikel-Nr.:
     5417B-p4522832
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692370330
EAN/GTIN:
     4043692370330
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale Flash 4600 ESD
  • SRC
  • Sandale
  • Mesh-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Klettverschluss
Schutzkappe:
Aluminium
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
36
Material:
Textil
Form:
Sandale
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/blau
Weite:
10
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s1, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, Atlas, Sicherheitssandale, FLASH, 4600, ESD, -
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,23*
€ 80,77*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 66,51*
€ 83,48*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 65,31*
€ 83,75*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,17*
€ 84,61*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 70,04*
€ 87,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,75*
€ 99,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,83*
€ 95,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,12*
€ 92,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,63*
€ 88,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,31*
€ 77,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.