| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p452327 Herst.-Nr.: 5931023 EAN/GTIN: 4036351017035 |
| |
|
| | |
| - Aufnahme Spannbereich außen: 50 mm - 90 mm
- Aufnahme Spannbereich innen: 38 mm - 73 mm
- mit Wechselbacken und Schraubeinsatz
- Aufnahme Gewinde M33x3,5
- Futter spannt bis 100 mm
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Stürmer | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Art des Zubehörs: | 4-Backenfutter-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,11* | € 99,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 81,48* | € 102,52* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,60* | € 107,39* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 85,96* | € 107,53* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,86* | € 109,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|