Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Alpha Line Garderobenkonsole Stahl stahlm., 250 x 200 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vormann Alpha Line Garderobenkonsole Stahl stahlm., 250 x 200 x 30
Vormann Alpha Line Garderobenkonsole Stahl stahlm., 250 x 200 x 30
Artikel-Nr.:
     5417B-p4527549
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000144250SM
EAN/GTIN:
     4003984272377
Suchbegriffe:
Vormann
Alpha
Line
Garderobenkonsole
Alpha Line Garderobenkons. Stahl stahlm., 250 x 200 x 30
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Oberfläche:
stahlmatt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Lochanzahl:
2/2
Schenkellänge B:
200 mm
Schenkellänge A:
250 mm
Schenkellänge 1:
250 mm
Schenkellänge 2:
200 mm
Grundpreis:
Nein
Schrauben-Ø:
4 / 5 mm
Belastbarkeit:
200
Hersteller:
Vormann
Tragkraft:
200 kg
Materialstärke:
3 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahl, stahlm.,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,92*
€ 21,3248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,81*
€ 17,6239
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.