Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Rundstahlkette
>
Artikel
Rundstahlkette Form C Stahl verzinkt, 35 x 19 x Ø 5,0, Bund (30 m)
Menge:
Bund
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p4528173
Hersteller:
August Vormann
Herst.-Nr.:
008100050Z
EAN/GTIN:
4003984674430
Suchbegriffe:
Rundstahlkette
Stahlkette
stahlkette 30m
rundstahlkette
Rundstahlkette Form C Stahl verzinkt, 35 x 19 x ø 5,0, Bund (30 m)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Vormann
Gewicht:
11300.000 g
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastungswert:
170 kg
Höchstzugkraft:
850 kg
Abmessung C:
ø 5,0 mm
Grundpreis:
Ja
Abmessung A:
35 mm
Abmessung B:
19 mm
... >
Baustelleneinrichtung
>
Ketten und Zubehör
>
Rundstahlkette Form C
Weitere Suchbegriffe:
Form
,
C
,
Stahl
,
verzinkt,
,
35
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,77*
Preis gilt ab 500 Bund
1 Bund enthält 30 Meter (ab € 2,92567* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bund
€ 111,61*
€ 132,82
pro Bund
ab 2 Bund
€ 109,50*
€ 130,31
pro Bund
ab 5 Bund
€ 104,76*
€ 124,66
pro Bund
ab 10 Bund
€ 100,37*
€ 119,44
pro Bund
ab 500 Bund
€ 87,77*
€ 104,45
pro Bund
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen