Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann U-Träger Stahl aluweiß, 170 x 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vormann U-Träger Stahl aluweiß, 170 x 50
Vormann U-Träger Stahl aluweiß, 170 x 50
Artikel-Nr.:
     5417B-p4528366
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     062506170WA
EAN/GTIN:
     4003984361019
Suchbegriffe:
Vormann
U-Träger
Stahl
aluweiß,
U-Träger Stahl aluweiß, 170 x 50
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Vormann
Breite:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
aluweiß
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Schenkellänge A:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: 170, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,0825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,60*
€ 48,314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,65*
€ 47,1835
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,99*
€ 33,3081
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 26,27*
€ 31,2613
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.