Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann U-Träger Stahl aluweiß, 370 x 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vormann U-Träger Stahl aluweiß, 370 x 50
Vormann U-Träger Stahl aluweiß, 370 x 50
Artikel-Nr.:
     5417B-p4528369
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     062506370WA
EAN/GTIN:
     4003984361101
Suchbegriffe:
Vormann
U-Träger
Stahl
aluweiß,
U-Träger Stahl aluweiß, 370 x 50
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Vormann
Breite:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
aluweiß
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Schenkellänge A:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: 370, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,1405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,36*
€ 77,7784
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,29*
€ 68,1751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,06*
€ 65,5214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,40*
€ 61,166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,39*
€ 58,7741
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 49,15*
€ 58,4885
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,81*
€ 50,9439
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.