| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4530153 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8057099043519 |
| |
|
| | |
| Kask Netz-Visier Plasma WVI00006
Ausführung: - EN 1731/F ANSI Z87.1
- Material: Metall und Polypropylen
- Lichttransmission: 82-85,5 %
- Hexagonales Forstvisier welches auch unter schlechten Lichtverhältnissen gute Sichertbarkeit gewährleistet
- Schutz gegen Staub und Abnutzung
- mit Belüftung
- für Brillenträger geeignet
- Gewicht: 42g
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 42 g | Grundpreis: | Nein | Internetfarbe: | schwarz | Maße: | Universal | Farbe: | schwarz | Material: | Metall und Polypropylen | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Ausführung: | Schutzhelmzubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild, KASK, Netz-Visier, Plasma, WVI00006 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,42* | € 31,81* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 23,45* | € 32,11* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,38* | € 52,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|