Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Stromerzeuger SEB 2500W, mit HONDA-Motor GX160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Stromerzeuger SEB 2500W, mit HONDA-Motor GX160
ELMAG Stromerzeuger SEB 2500W, mit HONDA-Motor GX160
ELMAG Stromerzeuger SEB 2500W, mit HONDA-Motor GX160
Artikel-Nr.:
     5417B-p453902
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53101
EAN/GTIN:
     9004853531019
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Benzinbetriebene Schnellläufer mit Synchrongenerator sind die richtige Wahl, wenn es um die kurzzeitige Versorgung beliebiger Stromverbraucher und Elektrowerkzeuge geht. Dazu gehören Beleuchtungssysteme, Boiler, Heizlüfter, Kochplatten, Bohrmaschinen, Handkreis- und Kettensägen, Rasenmäher, Wasserpumpen etc.Ein stabiler Rohrrahmen schützt die Geräte bei Service-, Kundendienst- und Montageeinsätzen sowie bei der Stromversorgung auf Baustellen, in Kommunalbetrieben oder in der Landwirtschaft.Die SEB-Modelle (230 Volt) bieten eine Leistung von 2,2 kVA. So sind auch große einphasige Lasten kein Problem.

SEB 2500 - Best-Seller

Gefragte 230 Volt-Modelle zur Grundversorgung und als Kundendienst-Geräte für den Betrieb von Elektromaschinen, Hilfsbeleuchtung etc. Sehr sparsam.

Ausstattung

- Anschlüsse: 2x 230 V Schuko 16 A- Handstart- Abschaltung: Ölmangel und Überlastung- Synchrongenerator - Kondensatorregelung - Schutzart IP 23

  • Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt
  • Synchrongenerator mit Kondensatorregelung
  • Einfaches Handling - Handstart, Honda-Antriebe mit EasyStart-System
  • Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast
  • Abschaltautomatik bei Ölmangel bzw. niedrigem Öldruck
Weitere Informationen:
Spannung/Frequenz:
230 Volt - 50 Hz
Zylinderanzahl:
1
Kühlung:
luftgekühlt
Kraftstoffart:
Benzin
Motortyp:
Honda GX 160
Hersteller:
ELMAG
Hubraum:
163
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Gewicht (ohne Treibstoff):
37 KGM
Dauerleistung 230V:
2
Abmessung:
58x42x44 cm
Laufzeit:
3,1
Drehzahl:
3000 UpM
Tankinhalt:
3,1 l
Motorleistung:
3,2
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat, ELMAG, SEB, 2500W,, mit, HONDA-Motor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 744,45*
€ 834,72*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 725,43*
€ 834,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 742,33*
€ 834,76*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,07*
€ 853,55*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 950,00*
€ 1.038,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,76*
€ 993,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,96*
€ 969,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,44*
€ 935,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,47*
€ 914,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,33*
€ 883,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.