Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Auftau Masseklemme 'Doc 3', (500 A, 60 % ED), 'Messing', Max. Klemmenöffnung: 90 mm, min. Klemmung: Ø 22mm, Max. Kabelquerschnitt: 70mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Auftau Masseklemme 'Doc 3', (500 A, 60 % ED), 'Messing', Max. Klemmenöffnung: 90 mm, min. Klemmung: Ø 22mm, Max. Kabelquerschnitt: 70mm²
ELMAG Auftau Masseklemme 'Doc 3', (500 A, 60 % ED), 'Messing', Max. Klemmenöffnung: 90 mm, min. Klemmung: Ø 22mm, Max. Kabelquerschnitt: 70mm²
ELMAG Auftau Masseklemme 'Doc 3', (500 A, 60 % ED), 'Messing', Max. Klemmenöffnung: 90 mm, min. Klemmung: Ø 22mm, Max. Kabelquerschnitt: 70mm²
Artikel-Nr.:
     5417B-p455112
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57333
EAN/GTIN:
     9004853573330
Suchbegriffe:
Masseklemme
Masseschnellklemme
masseklemme 500a
masseklemme
  • 500 A/60 % ED, Messing
  • Passend für Auftautrafo
  • Max. Klemmenöffnung: 90mm min. Klemmung: Ø 22mm Max. Kabelquerschnitt: 70mm²
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: elmag masseklemme, ELMAG, Auftau, 'Doc, 3',, (500
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,27*
€ 33,33*
5 Tage
3
€ 6,90*
ab € 24,22*
€ 33,54*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 39,50*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 26,35*
€ 41,76*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 35,52*
€ 48,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.