Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p455475 Herst.-Nr.: 61856 EAN/GTIN: 9004853618567 |
| |
|
| | |
| - Vollgehärtet HSS-Co8-Kernbohrer
- Schnitttiefe 50 mm
- Weldonaufnahme 19 mm
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schaft: | Weldonschaft | Schaftdurchmesser: | 19,05 | Arbeitslänge: | 50 | Durchmesser: | 18 | Werkstoff: | HSS | Hersteller: | ELMAG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,38* | € 64,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,21* | € 64,55* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,00* | € 71,35* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,46* | € 75,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,53* | € 104,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|