Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p455492 Herst.-Nr.: 61873 EAN/GTIN: 9004853618734 |
| |
|
| | |
| - Vollgehärtet HSS-Co8-Kernbohrer
- Schnitttiefe 50 mm
- Weldonaufnahme 19 mm
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 50 | Durchmesser: | 35 | Werkstoff: | HSS | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schaft: | Weldonschaft | Schaftdurchmesser: | 19,05 | Hersteller: | ELMAG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ELMAG, HSS,, 35x55mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 91,93* | € 116,17* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,89* | € 117,24* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,46* | € 124,06* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 102,43* | € 138,82* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,90* | € 139,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|