Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p455512 Herst.-Nr.: 61893 EAN/GTIN: 9004853618932 |
| |
|
| | |
| - Vollgehärtet HSS-Co8-Kernbohrer
- Schnitttiefe 50 mm
- Weldonaufnahme 19 mm
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 50 | Durchmesser: | 55 | Werkstoff: | HSS | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schaft: | Weldonschaft | Schaftdurchmesser: | 19,05 | Hersteller: | ELMAG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ELMAG, HSS,, 55x55mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 181,96* | € 219,86* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,11* | € 222,00* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,81* | € 229,51* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,28* | € 246,18* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 200,30* | € 263,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|