Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Kernbohrer HSS, 80x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Kernbohrer HSS, 80x50mm
ELMAG Kernbohrer HSS, 80x50mm
ELMAG Kernbohrer HSS, 80x50mm
ELMAG Kernbohrer HSS, 80x50mm
ELMAG Kernbohrer HSS, 80x50mm
ELMAG Kernbohrer HSS, 80x50mm
ELMAG Kernbohrer HSS, 80x50mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p455537
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61918
EAN/GTIN:
     9004853619182
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer 80mm
kernbohrer
  • Vollgehärtet HSS-Co8-Kernbohrer
  • Schnitttiefe 50 mm
  • Weldonaufnahme 32 mm
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
19,05
Arbeitslänge:
50
Durchmesser:
80
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaft:
Weldonschaft
Hersteller:
ELMAG
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer weldonschaft, ELMAG, HSS,, 80x50mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 612,85*
€ 707,86*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 796,37*
€ 903,50*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,86*
€ 842,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,54*
€ 824,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,36*
€ 776,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,89*
€ 756,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,85*
€ 729,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.