Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p455561 Herst.-Nr.: 61942 EAN/GTIN: 9004853619427 |
| |
|
| | |
| - Vollgehärtet HSS-Co8-Kernbohrer
- Schnitttiefe 30 mm
- Weldonaufnahme 19 mm
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schaft: | Weldonschaft | Schaftdurchmesser: | 19,05 | Arbeitslänge: | 30 | Durchmesser: | 42 | Werkstoff: | HSS | Hersteller: | ELMAG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 92,19* | € 116,31* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,42* | € 117,37* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,64* | € 124,19* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,64* | € 139,47* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,87* | € 207,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|