Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Kernbohrer HSS, 64x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Kernbohrer HSS, 64x30mm
ELMAG Kernbohrer HSS, 64x30mm
ELMAG Kernbohrer HSS, 64x30mm
ELMAG Kernbohrer HSS, 64x30mm
ELMAG Kernbohrer HSS, 64x30mm
ELMAG Kernbohrer HSS, 64x30mm
ELMAG Kernbohrer HSS, 64x30mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p455583
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61964
EAN/GTIN:
     9004853619649
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer weldonschaft
kernbohrer
  • Vollgehärtet HSS-Co8-Kernbohrer
  • Schnitttiefe 30 mm
  • Weldonaufnahme 32 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaft:
Weldonschaft
Schaftdurchmesser:
19,05
Arbeitslänge:
30
Durchmesser:
64
Werkstoff:
HSS
Hersteller:
ELMAG
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer 64mm, ELMAG, HSS,, 64x30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,23*
€ 528,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,41*
€ 522,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,76*
€ 484,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,29*
€ 471,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,16*
€ 441,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.