| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p456630 Herst.-Nr.: 81915 EAN/GTIN: 9004853819155 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Manuell bedienbare Hydraulikpressen- Biegen und Ausrichten von Achsen, Wellen und Profilen- Einpressen/Austreiben von Lagern, Buchsen, Stiften, Wellen, Passfedern- Formpressen von Rohren- Stanzen mit Spezialstempeln- Sehr gute Eignung für Belastungstest,Material- und Schweißnahtprüfungen- Einlassgrößen von max. 550 x 550 bis max. 790 x 1.030 mm- Lochführungsrahmen mit Absteckbolzen für Pressentischverstellung- Einzelmodelle mit Pressentischwinde für manuelle Höhenverstellung- Hydraulikzylinder längs verschiebbar- Druckaufbau mittels Handpumpe, sehr präzises Hydrauliksystem- Automatische Umschaltung zwischen Leerlauf- und Arbeitsgeschwindigkeit- Automatische Kolbenrückstellung- Überlast-Sicherheitsventil- Pressdruckmanometer- Verchromter Zylinderkolben- Pressentisch mit Absteckbolzen und Auflageblöcken in V-Form- Robuste Schweißkonstruktion Serienausstattung - Überlast-Sicherheitsventil- Pressdruckmanometer- Zylinderkolben verchromt- Pressentisch mit Absteckbolzen- Auflageblöcke V-Form- Betriebsanleitung / CE - Mit Fußpedal und Handpumpe
- Sehr robuste Industrieausführung
- Automatische Umschaltung zwischen Leerlauf- und Arbeitsgeschwindigkeit
- Automatische Kolbenrückstellung
- Überlast-Sicherheitsventil
- Ausstattung mit Pressdruckmanometer
- Verchromter Zylinderkolben
- Zweiteilige Pressentischauflage mit Auflageblöcken in V-Form
- Robuste Schweißkonstruktion
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ELMAG | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Hydraulische, WPMH, 50-Profi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.858,08* | € 2.953,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.693,85* | € 2.953,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.902,37* | € 2.998,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 2.965,88* | € 3.063,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.025,48* | € 3.123,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|