Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Kasten-Säulenbohrmaschine, Modell KSBM 3/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Kasten-Säulenbohrmaschine, Modell KSBM 3/25
ELMAG Kasten-Säulenbohrmaschine, Modell KSBM 3/25
ELMAG Kasten-Säulenbohrmaschine, Modell KSBM 3/25
ELMAG Kasten-Säulenbohrmaschine, Modell KSBM 3/25
ELMAG Kasten-Säulenbohrmaschine, Modell KSBM 3/25
ELMAG Kasten-Säulenbohrmaschine, Modell KSBM 3/25
ELMAG Kasten-Säulenbohrmaschine, Modell KSBM 3/25
Artikel-Nr.:
     5417B-p456654
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82014
EAN/GTIN:
     9004853820144
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Bohren mit hohem Drehmoment und großer Vorschubkraft,exzellente Bohrleistung von 25 mm, hohe Präzisionauch bei extremen Belastungen:Die KSBM-Modelle sind universell einsetzbare Getriebe-bohrmaschinen für den großen Bedarf. Ihre extraschwereGraugusskonstruktion bürgt für Stabilität und höchsteLaufruhe - z.B. bei der seriellen Gussteil- oder Schweißteil-bearbeitung in Maschinen- und Stahlbaubetrieben.Dank eines hoch belastbaren Präzisionsgetriebes und des robusten, spielfrei fixierbaren Bohrtisches sinddie KSBM-Modelle auch für Reibarbeiten gut geeignet.Hervorzuheben ist die weitgehend automatisierteGewindeschneideinrichtung der KSBM mit einstellbarer,automatischer Drehrichtungsumkehr.Mit 9 Drehzahlen und 9 Vorschubstufenbieten die KSBM ausreichend Spielraum für eine stetspassende Schnittgeschwindigkeit.

Serienausstattung

- Schnellspannbohrfutter B 16, 1- 16 mm- Kegeldorn MK 3 / B 16- Reduzierhülse MK 3 / MK 2- Werkzeugsatz mit Austreibkeil- Bedienungsanleitung / CE

  • Besonders verwindunssteife, hochbelastbare Kastenständer-,Bohrtisch- und Grundplattenkonstruktion
  • Stark verrippter, feinkörniger Grauguss
  • Sehr laufruhig auch bei hoher Beanspruchung
  • Bohrleistung Ø 25 mm
  • Große Kubatur
  • Spindelausladung 280 mm
  • Langlebiges Qualitätsgetriebe,9 Drehzahlen
  • Superstarker Antriebsmotor2.200 W, 400 V
  • Einfache Drehzahl- und Vorschubeinstellungmittels Stellhebel
  • Bohrspindel mit Präzisionslager,hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohes Drehmoment an der Bohrspindel160 Nm
  • Rechts- und Linkslauf
  • Gewindeschneideinrichtung mit automatischerDrehrichtungsumkehr
  • Automatischer Pinolenvorschub, 9-stufig
  • Hohe Vorschubkraft 9.000 N
  • Bohrtiefenskala und -anschlag
  • Höhenverstellbarer Bohrtisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
  • LED-Bohrtischbeleuchtung
  • Verwindungssteife, geschliffene Schwalbenschwanzführungen
  • Integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf, Tank im Maschinensockel
  • Not-Aus / Nullspannungsauslöser
Weitere Informationen:
Pinolenhub:
200
Stufen:
9
Hersteller:
ELMAG
Motorleistung:
(2-stufig) 2200
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
T-Nutenbreite:
3 / 14
Maschine:
Ja
Bohrleistung in Stahl:
25 mm
Bohrkopfhub:
200 MMT
Bohrtischhub:
265 MMT
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter ständerbohrmaschine, getriebebohrmaschine, elmag ständerbohrmaschine, ELMAG, Kasten-Säulenbohrmaschine,, Modell, KSBM, 3/25
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 11.399,24*
€ 11.468,37*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.487,69*
€ 11.556,18*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.725,82*
€ 11.792,55*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.468,37*
€ 13.647,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.431,84*
€ 13.603,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.399,24*
€ 13.565,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.