Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Kasten-Säulenbohrmaschine KSBM 5/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Kasten-Säulenbohrmaschine KSBM 5/50
ELMAG Kasten-Säulenbohrmaschine KSBM 5/50
ELMAG Kasten-Säulenbohrmaschine KSBM 5/50
ELMAG Kasten-Säulenbohrmaschine KSBM 5/50
ELMAG Kasten-Säulenbohrmaschine KSBM 5/50
ELMAG Kasten-Säulenbohrmaschine KSBM 5/50
ELMAG Kasten-Säulenbohrmaschine KSBM 5/50
Artikel-Nr.:
     5417B-p456657
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     82017
EAN/GTIN:
     9004853820175
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Bohren mit hohem Drehmoment und großer Vorschubkraft,exzellente Bohrleistung von 50 mm, hohe Präzision auch bei extremen Belastungen:Die KSBM-Modelle sind universell einsetzbare Getriebe-bohrmaschinen für den großen Bedarf. Ihre extraschwereGraugusskonstruktion bürgt für Stabilität und höchsteLaufruhe - z.B. bei der seriellen Gussteil- oder Schweißteil-bearbeitung in Maschinen- und Stahlbaubetrieben.Dank eines hoch belastbaren Präzisionsgetriebes und des robusten, spielfrei fixierbaren Bohrtisches sinddie KSBM-Modelle auch für Reibarbeiten gut geeignet.Hervorzuheben ist die weitgehend automatisierteGewindeschneideinrichtung der KSBM mit einstellbarer,automatischer Drehrichtungsumkehr.Mit 9 Drehzahlen und 9 Vorschubstufenbieten die KSBM ausreichend Spielraum für eine stetspassende Schnittgeschwindigkeit.

Serienausstattung

- Schnellspannbohrfutter B 16, 1- 16 mm- Kegeldorn MK 5 / B 16- Reduzierhülse MK 5 / MK 2- Werkzeugsatz mit Austreibkeil- Bedienungsanleitung / CE

  • Besonders verwindunssteife, hochbelastbare Kastenständer-,Bohrtisch- und Grundplattenkonstruktion
  • Stark verrippter, feinkörniger Grauguss
  • Sehr laufruhig auch bei hoher Beanspruchung
  • Bohrleistung Ø 50 mm
  • Große Kubatur
  • Spindelausladung 335 mm
  • Langlebiges Qualitätsgetriebe,9 Drehzahlen
  • Superstarker Antriebsmotor4.000 W, 400 V
  • Einfache Drehzahl- und Vorschubeinstellungmittels Stellhebel
  • Bohrspindel mit Präzisionslager,hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Hohes Drehmoment an der Bohrspindel350 Nm
  • Rechts- und Linkslauf
  • Gewindeschneideinrichtung mit automatischerDrehrichtungsumkehr
  • Automatischer Pinolenvorschub, 9-stufig
  • Hohe Vorschubkraft16.000 N
  • Bohrtiefenskala und -anschlag
  • Höhenverstellbarer Bohrtisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne
  • LED-Bohrtischbeleuchtung
  • Verwindungssteife, geschliffene Schwalbenschwanzführungen
  • Integriertes Kühlmittelsystem mit Rücklauf, Tank im Maschinensockel
  • Not-Aus / Nullspannungsauslöser
Weitere Informationen:
Pinolenhub:
250
Stufen:
9
Hersteller:
ELMAG
Motorleistung:
(2-stufig) 4000
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
T-Nutenbreite:
3 / 18
Maschine:
Ja
Bohrleistung in Stahl:
50 mm
Bohrkopfhub:
200 MMT
Bohrtischhub:
315 MMT
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter ständerbohrmaschine, getriebebohrmaschine, elmag ständerbohrmaschine, ELMAG, Kasten-Säulenbohrmaschine, KSBM, 5/50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 13.769,86*
€ 13.820,78*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.868,52*
€ 13.918,64*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.163,34*
€ 14.211,08*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.820,78*
€ 16.446,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.782,33*
€ 16.400,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.769,86*
€ 16.386,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.