Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. L black/carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. L black/carbon
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. L black/carbon
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. L black/carbon
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. L black/carbon
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. L black/carbon
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. L black/carbon
Artikel-Nr.:
     5417B-p469025
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223139082
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
softshellweste schwarz
softshell weste
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825

Ausführung:
  • Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial
  • Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
  • Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
  • Stehkragen innen mit weichem Fleece
  • Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt
  • Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
  • Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
  • Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/ keine PSA) am Vorder- und Rückenteil
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • warmes Innenfutter
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyester
Besatz: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Ausführung:
Weste
Wassersäule:
2.000 mm
Hersteller:
James & Nicholson
Multicolor (ja/nein):
1
Farbwerte CMYK:
"C:0/M:0/Y:0/K: 100 C:21/M:0/Y:26/K: 75"
Farbewerte Pantone:
"blackC 446U"
Features:
"CORDURA® Brusttasche Materialmix mehrfarbig Polyester/Polyamid Reflex Reißverschluss Softshell Stehkragen Wassersäule 2000mm wattiert Weste Wind & Wasserabweisend Professionell"
Warengruppe:
Westen
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
schwarz
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 30°C
Farbkürzel:
blcb
Herkunftsland:
Deutschland
Artikel:
JN825
Beschreibung:
"Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial Wind- und wasserabweisend (2000mm Wassersäule) Atmungsakitv- und wasserdampfdurchlässig (2000g/m²/24h) Stehkragen innen mit weichem Fleece Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt Durchgehend unterlegter Reißve
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Normalwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Material:
100% Polyester
Farbe:
black/carbon
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: softshellweste l, Daiber-JN 825 Softshellweste Gr. L black/carbon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.