Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. 3XL white/carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. 3XL white/carbon
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. 3XL white/carbon
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. 3XL white/carbon
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. 3XL white/carbon
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. 3XL white/carbon
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825 Gr. 3XL white/carbon
Artikel-Nr.:
     5417B-p469070
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223310801
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
James & Nicholson Professionelle Softshellweste mit Innenfutter JN825

Ausführung:
  • Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial
  • Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule)
  • Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)
  • Stehkragen innen mit weichem Fleece
  • Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt
  • Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
  • Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
  • Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/ keine PSA) am Vorder- und Rückenteil
  • Reißverschluss zur Rückenveredelung
  • warmes Innenfutter
Material:
Oberstoff: 100% Polyester
Futterstoff: 100% Polyester
Besatz: 100% Polyamid
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Ausführung:
Weste
Wassersäule:
2.000 mm
Hersteller:
James & Nicholson
Warengruppe:
Westen
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
weiß
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 30°C
Farbkürzel:
whcb
Herkunftsland:
Deutschland
Artikel:
JN825
Beschreibung:
"Robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial Wind- und wasserabweisend (2000mm Wassersäule) Atmungsakitv- und wasserdampfdurchlässig (2000g/m²/24h) Stehkragen innen mit weichem Fleece Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt Durchgehend unterlegter Reißve
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Normalwaschgang
Multicolor (ja/nein):
1
Farbwerte CMYK:
"C:16/M:0/Y:31/K: 82 C:0/M:0/Y:0/K: 0"
Farbewerte Pantone:
"447U white"
Features:
"CORDURA® Brusttasche Materialmix mehrfarbig Polyester/Polyamid Reflex Reißverschluss Softshell Stehkragen Wassersäule 2000mm wattiert Weste Wind & Wasserabweisend Professionell"
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Material:
100% Polyester
Farbe:
white/carbon
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: James, &, Nicholson, Professionelle, mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.