Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Herren JN828 Gr. S rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Herren JN828 Gr. S rot/schwarz
James & Nicholson Poloshirt Herren JN828 Gr. S rot/schwarz
James & Nicholson Poloshirt Herren JN828 Gr. S rot/schwarz
James & Nicholson Poloshirt Herren JN828 Gr. S rot/schwarz
James & Nicholson Poloshirt Herren JN828 Gr. S rot/schwarz
James & Nicholson Poloshirt Herren JN828 Gr. S rot/schwarz
James & Nicholson Poloshirt Herren JN828 Gr. S rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p469199
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901627452
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
James & Nicholson Poloshirt Herren JN828

Ausführung:
  • Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend
  • Leicht und komfortabel
  • Kontrastfarbige Paspel und Einsätze
  • Gestrickter Polokragen mit Kontraststreifen
  • Knopfleiste mit 3 Knöpfen
Material:
Oberstoff (165 g/m²): 100% Polyester
Weitere Informationen:
Material:
100% Polyester
Gewicht:
165 g/m²
Form:
kurzarm
Hersteller:
James & Nicholson
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Polo
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
schwarz
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Nicht heiß bügeln; Vorsicht beim Bügeln mit Dampf
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 40°C
Farbkürzel:
rdbl
Herkunftsland:
Deutschland
Artikel:
JN828
Multicolor (ja/nein):
1
Beschreibung:
"Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend, leicht und komfortabel Antibakteriell und antistatisch ausgerüstet Kontrastfarbige Paspel und Einsätze Gestrickter Polokragen mit Kontraststreifen Knopfleiste mit 3 Knöpfen"
Farbwerte CMYK:
"C:0/M:100/Y:66/K: 13 C:0/M:0/Y:0/K: 100"
Farbewerte Pantone:
"193C blackC"
Features:
"Antibakteriell Funktion Kurzarm mehrfarbig Polokragen Polyester/Polyamid Professionell"
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Farbe:
rot/schwarz
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Herren), herren-poloshirt rot schwarz, esd polo-shirt, esd polo-shirt schwarz, James, &, Nicholson, Poloshirt, Herren, JN828
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.