Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. XS black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. XS black
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. XS black
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. XS black
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. XS black
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. XS black
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. XS black
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. XS black
Artikel-Nr.:
     5417B-p469230
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901628077
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829

Ausführung:
  • Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
  • Gestrickter Polokragen und Armbündchen
  • Necktape
  • Loser Nackenspiegel für einfache Kennzeichnung
  • Knopfleiste mit 4 Knöpfen, Seitenschlitze
Material:
Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Hersteller:
James & Nicholson
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
200 g/m²
Internetfarbe:
schwarz
Pflegetext el. Trocknung:
Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend)
Pflegetext Bügeln:
Mäßig heiß bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 60°C
Farbkürzel:
bl
Herkunftsland:
Pakistan
Artikel:
JN829
Beschreibung:
"Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit Gestrickter Polokragen und Armbündchen Knopfleiste mit 4 Knöpfen Necktape, Seitenschlitze Loser Nackenspiegel für einfache Kennzeichnung 60° waschbar, trocknergeeignet"
Farbwerte CMYK:
C:0/M:0/Y:0/K: 100
Farbewerte Pantone:
blackC
Features:
"Baumwolle / Synthetik Kurzarm Lady Mischgewebe Polokragen Seitenschlitze tailliert 60° waschbar Professionell"
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Polo
Marke:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Farbe:
black
Größe:
XS
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), Herren-Poloshirt, Herrenpolo, Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), herren poloshirt, James, &, Nicholson, Poloshirt, Damen, JN829
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.