Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. 2XL dark-green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. 2XL dark-green
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. 2XL dark-green
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. 2XL dark-green
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. 2XL dark-green
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. 2XL dark-green
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. 2XL dark-green
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829 Gr. 2XL dark-green
Artikel-Nr.:
     5417B-p469256
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223238457
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
James & Nicholson Poloshirt Damen JN829

Ausführung:
  • Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
  • Gestrickter Polokragen und Armbündchen
  • Necktape
  • Loser Nackenspiegel für einfache Kennzeichnung
  • Knopfleiste mit 4 Knöpfen, Seitenschlitze
Material:
Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Hersteller:
James & Nicholson
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
200 g/m²
Internetfarbe:
grün
Pflegetext el. Trocknung:
Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend)
Pflegetext Bügeln:
Mäßig heiß bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 60°C
Farbkürzel:
dgr
Herkunftsland:
Pakistan
Artikel:
JN829
Beschreibung:
"Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit Gestrickter Polokragen und Armbündchen Knopfleiste mit 4 Knöpfen Necktape, Seitenschlitze Loser Nackenspiegel für einfache Kennzeichnung 60° waschbar, trocknergeeignet"
Farbwerte CMYK:
C:98/M:0/Y:72/K: 61
Farbewerte Pantone:
343C
Features:
"Baumwolle / Synthetik Kurzarm Lady Mischgewebe Polokragen Seitenschlitze tailliert 60° waschbar Professionell"
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Polo
Marke:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausführung:
Polo
Farbe:
dark-green
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen polo, James, &, Nicholson, Poloshirt, Damen, JN829
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.