Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XL brown


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XL brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XL brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XL brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XL brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XL brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XL brown
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830 Gr. XL brown
Artikel-Nr.:
     5417B-p469345
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223239201
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
James & Nicholson Poloshirt Herren JN830

Ausführung:
  • Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit
  • Pflegeleicht und strapazierfähig
  • Gestrickter Polokragen und Armbündchen
  • Necktape
  • Loser Nackenspiegel für einfache Kennzeichnung
  • Knopfleiste mit 3 Knöpfen
Material:
Oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester
Weitere Informationen:
Hersteller:
James & Nicholson
Gewicht:
200 g/m²
Form:
kurzarm
Farbkürzel:
br
Herkunftsland:
Pakistan
Artikel:
JN830
Farbwerte CMYK:
C:60/M:80/Y:100/K: 45
Beschreibung:
"Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale Form- und Waschbeständigkeit Gestrickter Polokragen und Armbündchen Knopfleiste mit 3 Knöpfen Necktape Loser Nackenspiegel für einfache Kennzeichnung 60° waschbar, trocknergeeignet "
Farbewerte Pantone:
476C
Features:
"Baumwolle / Synthetik Kurzarm Mischgewebe Polokragen 60° waschbar Professionell"
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Polo
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
braun
Pflegetext el. Trocknung:
Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend)
Pflegetext Bügeln:
Mäßig heiß bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 60°C
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Polo
Farbe:
brown
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt xl, herren poloshirt, James, &, Nicholson, Poloshirt, Herren, JN830
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.