Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Damen Bluse Slim Fit 1/1 Arm 5385-00-DY07 Gr. 42 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Damen Bluse Slim Fit 1/1 Arm 5385-00-DY07 Gr. 42 weiß
Eterna Damen Bluse Slim Fit 1/1 Arm 5385-00-DY07 Gr. 42 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p4696583
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     538500-DY07-63cm-42
EAN/GTIN:
     4062403645253
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Eterna Damen Bluse Slim Fit 1/1 Arm 5385-00-DY07 

Ausführung:
  • Material: 97% Baumwolle, 3% Elasthan
  • 106 g/m²
  • figurbetonter, schmaler Schnittführung
  • perfekt sitzt und nicht einengt
  • Hemdblusen-Kragen
  • Rückenlänge von 66 cm
  • bügelleicht
Weitere Informationen:
Blickdichte:
Leicht
Brusttasche:
Nein
Muster:
Uni
Bügeln:
Non Iron (bügelfrei)
Kragen:
Hemdblusenkragen
Schnitt:
Slim Fit
Internetfarbe:
weiß
Größe:
42
Farbe:
weiß
Material:
97% Baumwolle, 3% Elastodien
Gewicht:
106 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Bluse
Weitere Suchbegriffe: bluse weiß langarm 42, bluse lang, bluse lang weiß, Eterna, Damen, Slim, Fit, 1/1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,11*
€ 57,79*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 63,78*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.