Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion M18 B2, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion M18 B2, im Karton
Milwaukee Akku 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion M18 B2, im Karton
Milwaukee Akku 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion M18 B2, im Karton
Milwaukee Akku 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion M18 B2, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p472353
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430062
EAN/GTIN:
     4002395377237
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Intelligente Steuerung: REDLINK-Elektronik
Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
Bis zu 2X mehr Laufzeit, 20% mehr Leistung und bis zu 2X mehr Wiederaufladungen *
* Im Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Technologien und / oder früheren MILWAUKEE-Batterietechnologien. Die Ergebnisse hängen von Spannung, Werkzeug und Anwendung ab
Integrierter Schweißrahmen
Zelltrenner
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Gewicht:
400 g
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Akkuanzahl:
1
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Milwaukee
Akkukapazität:
2 Ah
Akkuspannung:
18 V
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,40*
€ 97,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 82,48*
€ 97,25*
1 Tag
141
€ 4,95*
ab € 85,67*
€ 98,14*
6 Tage
5
€ 7,99*
ab € 87,20*
€ 99,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,88*
€ 101,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.