Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamantbohrkrone PRO CB BETON XT - 102/97 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamantbohrkrone PRO CB BETON XT - 102/97 mm
Norton Clipper Diamantbohrkrone PRO CB BETON XT - 102/97 mm
Norton Clipper Diamantbohrkrone PRO CB BETON XT - 102/97 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p473394
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     70184641415
EAN/GTIN:
     5450248472292
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone

Nutzlänge: 300 mm

Anschluss: ½ Zapfen

Einsatzgebiet: Beton und Stahlbeton, Mauerwerk

Leichte, anwenderfreundliche Bohrkrone für handgeführte Kernbohrungen

10 mm hohe und extra dünne Dachsegmente für eine sehr hohe Bohrgeschwindigkeit und schnelles Anbohren.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
8
Hersteller:
Saint Gobain
Gesamtlänge:
300
Durchmesser:
102
Ausführung:
Trocken- und Nassbohrkrone
Schaftdurchmesser:
1/2
Schaft:
Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: Trockenbohrkrone, trockenbohrkrone 102mm, diamant nassbohrkrone, Norton, Clipper, PRO, CB, BETON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 236,44*
€ 286,49*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,22*
€ 292,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,49*
€ 340,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 279,75*
€ 332,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,44*
€ 281,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.