Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitshalbschuh Peter 7204 S3 ESD SRC DGUV Gr. 50 schwarz/weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitshalbschuh Peter 7204 S3 ESD SRC DGUV Gr. 50 schwarz/weiß
Baak Sicherheitshalbschuh Peter 7204 S3 ESD SRC DGUV Gr. 50 schwarz/weiß
Baak Sicherheitshalbschuh Peter 7204 S3 ESD SRC DGUV Gr. 50 schwarz/weiß
Baak Sicherheitshalbschuh Peter 7204 S3 ESD SRC DGUV Gr. 50 schwarz/weiß
Baak Sicherheitshalbschuh Peter 7204 S3 ESD SRC DGUV Gr. 50 schwarz/weiß
Baak Sicherheitshalbschuh Peter 7204 S3 ESD SRC DGUV Gr. 50 schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p476225
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7204 50
EAN/GTIN:
     4031783078623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitshalbschuh Peter 7204 S3 ESD SRC DGUV 

Ausführung:

Weite: 11
Schutzkappe: Stahl
Durchtrittssicherheit: flexible Zwischensohle
Obermaterial: Rindnubukleder, vollnarbig
Futter: atmungsaktives Textilgewebe
Einlegesohle: ganze Fußbetteinlage
Sohle: PU/PU
Metallfrei: Nein
Besonderheiten: reflektierende Biese, nicht kreidend
Größen: 38 - 47


SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Kategorie:
Fußschutz
Internetfarbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
560 g
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Hersteller:
Baak
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz/weiß
Weite:
11
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
50
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 68,60*
€ 85,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,13*
€ 86,38*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 72,33*
€ 87,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,71*
€ 88,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,15*
€ 109,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,67*
€ 101,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,12*
€ 97,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,57*
€ 91,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,28*
€ 89,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,60*
€ 81,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,53*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,74*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,74*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,74*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,59*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,58*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,74*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,59*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,58*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,64*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,50*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 72,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.