| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4853190 Herst.-Nr.: 05042670001 EAN/GTIN: 4013288221193 |
| | |
|
| | |
| - 1/4" auf 3/8" Verbindungsteil
- Mit 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- Mit 3/8" Außenvierkant-Abtrieb
- Mit sicherer Nussfixierung
- Aus Chrom-Vanadium für hohe Belastbarkeit
Verbindungsteil von 1/4"-Innenvierkant auf 3/8"-Außenvierkant. Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille zur sicheren Arretierung der Nuss, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Chrom-Vanadium, mattverchromt. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Wera | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, Bit-Halter, Bithalter, KFZ-Werkzeugadapter, Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz, Übergangsteil, Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, bithalter wera, bithalter, Wera, 781, A, 1/4"-Verbindungsteile,, A/B |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,37* | € 7,61* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,46* | € 8,20* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,76* | € 8,25* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,87* | € 8,29* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,08* | € 8,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|