Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Hybridweste Arizona #864 Gr. XS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Hybridweste Arizona #864 Gr. XS schwarz
Hakro Hybridweste Arizona #864 Gr. XS schwarz
Hakro Hybridweste Arizona #864 Gr. XS schwarz
Hakro Hybridweste Arizona #864 Gr. XS schwarz
Hakro Hybridweste Arizona #864 Gr. XS schwarz
Hakro Hybridweste Arizona #864 Gr. XS schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p4853942
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0864005003
EAN/GTIN:
     4045981141386
Suchbegriffe:
Herrenweste
Hybridweste
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Hakro-864 Hybridweste Arizona

Ausführung:
  • Leichte, wasserabweisende und atmungsaktive Hybridweste mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Kragen,
  • hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windstoppatte und Reißverschlussgarage, 
  • Einschubtaschen mit Reißverschluss. 
  • Alle Reißverschlüsse von YKK®. 
  • Saumabschluss mit verlängertem, abgerundetem Rückenteil und Reflexapplikation für bessere Sichtbarkeit. 
  • Weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. 
  • Hergestellt aus einem Materialmix aus atmungsaktivem Micro-Ripstop mit Wattierung aus pflegeleichten Kunstfasern und Einsätzen aus dehnfähigem Softshellmaterial. 
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Looplabel am linken Saum.
Material:
  • Kombi aus Micro-Ripstop aus 100% Polyamid und Softshell aus 95% Polyester und 5% Elasthan
  • Wattierung aus 100% Polyester
  • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAKRO
Größe:
XS
Farbe:
schwarz
Form:
1/1-Arm
Ausführung:
Weste
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, softshell-jacke schwarz xs, hybridweste hakro, soft shell jacke, Hakro, Arizona, #864, Gr., XS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,34*
€ 48,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,06*
€ 51,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,76*
€ 52,39*
9 Tage
18
€ 5,90*
ab € 40,16*
€ 52,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,58*
€ 53,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0864005008
ab € 35,53*
Ähnlich
Hakro
0864005009
ab € 38,85*
Ähnlich
Hakro
0864005006
ab € 35,55*
Ähnlich
Hakro
0864005005
ab € 35,54*
Ähnlich
Hakro
0864005004
ab € 35,69*
Ähnlich
Hakro
0864005007
ab € 35,61*
Ähnlich
Hakro
0864034008
ab € 35,71*
Ähnlich
Hakro
0864034009
ab € 39,21*
Ähnlich
Hakro
0864034006
ab € 35,75*
Ähnlich
Hakro
0864034005
ab € 35,65*
Ähnlich
Hakro
0864034004
ab € 35,51*
Ähnlich
Hakro
0864034007
ab € 35,67*
Ähnlich
Hakro
0864034003
ab € 35,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.