Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Hybridweste Arizona #864 Gr. 2XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Hybridweste Arizona #864 Gr. 2XL schwarz
Hakro Hybridweste Arizona #864 Gr. 2XL schwarz
Hakro Hybridweste Arizona #864 Gr. 2XL schwarz
Hakro Hybridweste Arizona #864 Gr. 2XL schwarz
Hakro Hybridweste Arizona #864 Gr. 2XL schwarz
Hakro Hybridweste Arizona #864 Gr. 2XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p4853947
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0864005008
EAN/GTIN:
     4045981141430
Suchbegriffe:
Herrenweste
Hybridweste
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Hakro-864 Hybridweste Arizona

Ausführung:
  • Leichte, wasserabweisende und atmungsaktive Hybridweste mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Kragen,
  • hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windstoppatte und Reißverschlussgarage, 
  • Einschubtaschen mit Reißverschluss. 
  • Alle Reißverschlüsse von YKK®. 
  • Saumabschluss mit verlängertem, abgerundetem Rückenteil und Reflexapplikation für bessere Sichtbarkeit. 
  • Weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. 
  • Hergestellt aus einem Materialmix aus atmungsaktivem Micro-Ripstop mit Wattierung aus pflegeleichten Kunstfasern und Einsätzen aus dehnfähigem Softshellmaterial. 
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Looplabel am linken Saum.
Material:
  • Kombi aus Micro-Ripstop aus 100% Polyamid und Softshell aus 95% Polyester und 5% Elasthan
  • Wattierung aus 100% Polyester
  • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Material:
Kombination aus Micro-Ripstop aus 100 % Polyamid und Softshell aus 95 % Polyester und 5 % Elasthan, Wattierung aus 100 % Polyester
Form:
1/1-Arm
Ausführung:
Weste
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAKRO
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, soft shell jacke, Hakro, Arizona, #864, Gr., 2XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,98*
€ 47,58*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,17*
€ 48,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,69*
€ 52,46*
9 Tage
183
€ 5,90*
ab € 40,00*
€ 52,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,77*
€ 53,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0864005009
ab € 38,59*
Ähnlich
Hakro
0864005006
ab € 34,86*
Ähnlich
Hakro
0864005005
ab € 35,07*
Ähnlich
Hakro
0864005004
ab € 34,83*
Ähnlich
Hakro
0864005007
ab € 34,78*
Ähnlich
Hakro
0864005003
ab € 34,87*
Ähnlich
Hakro
0864034008
ab € 34,83*
Ähnlich
Hakro
0864034009
ab € 38,77*
Ähnlich
Hakro
0864034006
ab € 34,89*
Ähnlich
Hakro
0864034005
ab € 34,90*
Ähnlich
Hakro
0864034004
ab € 35,06*
Ähnlich
Hakro
0864034007
ab € 34,81*
Ähnlich
Hakro
0864034003
ab € 35,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.