| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4856777 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250484258732 |
| |
|
| | |
| Molton brushed | Elasthan-Bündchen an Arm und Saum | Stehkragen | Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss | Verdeckter Metall-Reißverschluss | Schmaler Schnitt | Gekämmte Baumwolle Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | rot | Hersteller: | Promodoro | Größe: | 3XL | Farbe: | fire red | Material: | 100% Baumwolle | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, arbeitsjacken, Promodoro, Men´s, Jacket, Stand-Up, Collar, E5290 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 30,10* | € 41,98* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,12* | € 42,07* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,18* | € 42,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|