| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4865184 Herst.-Nr.: 43868 EAN/GTIN: 4003318438684 |
| | |
|
| | |
| Für Funktionstests Test-Spray zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit von optischen Rauchwarnmeldern. Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Rauchwarnmelder noch zuverlässig funktioniert? Mit unserem ABUS Test-Spray können Sie die Funktion des Melders überprüfen. Einfach den Rauchmelder ansprühen und auf den Warnton warten. Optische Rauchwarnmelder nehmen Rauchpartikel in der Luft wahr. Diese werden von dem Spray realitätsnah simuliert. Sollte bei einer Sprühintensität von rund fünf Sekunden keine Alarmierung erfolgen, sollten Sie den Rauchmelder auswechseln. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | ABUS | Farbe: | weiß | Ausführung: | Test-Spray | Gewicht: | 156 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ABUS, Test-Spray, RWM, 125ml, B/SB |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,67* | € 20,11* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,22* | € 20,24* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 15,97* | € 20,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|