Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety Damen 1943-930 Gr. 3XL orange/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety Damen 1943-930 Gr. 3XL orange/grün
ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety Damen 1943-930 Gr. 3XL orange/grün
ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety Damen 1943-930 Gr. 3XL orange/grün
ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety Damen 1943-930 Gr. 3XL orange/grün
ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety Damen 1943-930 Gr. 3XL orange/grün
ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety Damen 1943-930 Gr. 3XL orange/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p4865901
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1943-930-101-3XL
EAN/GTIN:
     5702820478582
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
ENGEL Warnschutz Winterjacke Safety Damen 1943-930

Ausführung:
  • spezielles Design für Damen
  • atmungsaktiv, wasser- und winddicht
  • verdeckter Reißverschluss und Klettverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • verstellbarer Windfang unten
  • Reißverschluss im Futter, der sich für Aufdruck/Stickerei eignet
  • Bekleidungsklasse 2
  • Bekleidungsklasse 3 ( L - 3XL fb. 10)

Material:
100% Polyester (Regeneriert), 190 g/m² WP ≥ 20000 Pa / Ret ≤ 15 m2 Pa/W
Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Separat waschen
Muss mit geeigneten Hosen oder Latzhosen mit derselben oder höheren Isolationsklassifizierung getragen werden, um den Kälteschutz zu erreichen
Weitere Informationen:
Wassersäule:
20.000 mm
Farbcode:
101
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
ENGEL
Größe:
3XL
Material:
100% Polyester
Gewicht:
190 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Form:
langarm
Farbe:
orange/grün
Ausführung:
Warnschutzjacke
Weitere Suchbegriffe: Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, damen jacke, ENGEL, Warnschutz, Safety, Damen, 1943-930
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 140,22*
€ 175,03*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,67*
€ 214,37*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1943-930-3820-2XL
ab € 140,42*
Ähnlich
Engel
1943-930-10-2XL
ab € 140,42*
Ähnlich
Engel
1943-930-1079-2XL
ab € 139,68*
Ähnlich
Engel
1943-930-10165-2XL
ab € 139,63*
Ähnlich
Engel
1943-930-101-2XL
ab € 139,98*
Ähnlich
Engel
1943-930-4720-2XL
ab € 140,01*
Ähnlich
Engel
1943-930-3820-3XL
ab € 140,76*
Ähnlich
Engel
1943-930-10-3XL
ab € 140,10*
Ähnlich
Engel
1943-930-1079-3XL
ab € 140,41*
Ähnlich
Engel
1943-930-10165-3XL
ab € 140,08*
Ähnlich
Engel
1943-930-4720-3XL
ab € 140,40*
Ähnlich
Engel
1943-930-3820-L
ab € 140,38*
Ähnlich
Engel
1943-930-10-L
ab € 140,54*
Ähnlich
Engel
1943-930-1079-L
ab € 140,32*
Ähnlich
Engel
1943-930-10165-L
ab € 140,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.