Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisenhalter, Stahl, DIN 225, 160 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisenhalter, Stahl, DIN 225, 160 x 25 mm
Völkel Schneideisenhalter, Stahl, DIN 225, 160 x 25 mm
Völkel Schneideisenhalter, Stahl, DIN 225, 160 x 25 mm
Völkel Schneideisenhalter, Stahl, DIN 225, 160 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4912937
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     15228
EAN/GTIN:
     4022835152286
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter
Völkel Schneideisenhalter, Stahl, DIN 225, 160 x 25 mm
Zur Aufnahme von runden Schneideisen.
Die Arretierung der Schneideisen erfolgt durch Klemmschrauben am Zentralkorpus.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewicht:
4200
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
für Schneideisen-Durchmesser:
160
für Schneideisen-Höhe:
25
für Schneideisen-Ø x Höhe:
160 x 25
Hersteller:
Völkel
Weitere Suchbegriffe: Völkel, Schneideisenhalter,, Stahl,, DIN, 225,, 160
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 468,71*
€ 538,38*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,99*
€ 539,36*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 478,16*
€ 548,66*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 479,49*
€ 551,02*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,30*
€ 583,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,38*
€ 640,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,02*
€ 616,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,86*
€ 584,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,37*
€ 574,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,71*
€ 557,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.