Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, UNC 7/16"x14, Ø 38 mm, LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, UNC 7/16"x14, Ø 38 mm, LH
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, UNC 7/16"x14, Ø 38 mm, LH
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, UNC 7/16"x14, Ø 38 mm, LH
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, UNC 7/16"x14, Ø 38 mm, LH
Artikel-Nr.:
     5417B-p4915027
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     23220
EAN/GTIN:
     4022835232209
Suchbegriffe:
Ersatzschneidbacken
Gewindeschneidbacke
Schneidbacken
UNC-Gewinde-Schneideisen
Völkel Schneideisen Typ VS, HSS, DIN 223, UNC 7/16x14 - LH
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 223
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
RH/LH:
LH
Gewindenorm:
ANSI B1.1
Toleranzfeld:
2A
Nenndurchmesser:
7/16
Gewindegröße:
UNC 7/16"
Besonderheit:
UNC
Hersteller:
Völkel
Höhe:
14
Gewinde:
UNC 7/16
Durchmesser:
38
Durchmesser in mm:
38
Gewindesteigung:
14
Weitere Suchbegriffe: UNC-Schneideisen, unc gewinde schneideisen, Völkel, Schneideisen, Typ, VS,, HSS,, DIN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,25*
€ 20,88*
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 14,91*
€ 21,09*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,93*
€ 22,01*
1 Tag
20
4
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 22,58*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.