Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisen, HSS, BS 84, BSW 7/32, Ø 20,6 mm, Steigung 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisen, HSS, BS 84, BSW 7/32, Ø 20,6 mm, Steigung 24 mm
Völkel Schneideisen, HSS, BS 84, BSW 7/32, Ø 20,6 mm, Steigung 24 mm
Völkel Schneideisen, HSS, BS 84, BSW 7/32, Ø 20,6 mm, Steigung 24 mm
Völkel Schneideisen, HSS, BS 84, BSW 7/32, Ø 20,6 mm, Steigung 24 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4921686
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4022835840053
Suchbegriffe:
BSW-Gewinde-Schneideisen
BSW-Schneideisen
Whitworth-Schneideisen
bsw schneideisen
Völkel Schneideisen BSW 7/32
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
RH/LH:
RH
Durchmesser in mm:
20,6
Gewindenorm:
BS 84
Gewindesteigung:
24
Toleranzfeld:
medium
Besonderheit:
Whitworth-Gewinde
Hersteller:
Völkel
Höhe:
1/4
Werkstoff:
HSS
Gewinde:
BSW 7/32
Weitere Suchbegriffe: Völkel, Schneideisen,, HSS,, BS, 84,, BSW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,72*
€ 14,76*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,81*
€ 14,91*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.