Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Schneideisen, HSS, BS 84, BSF 7/16, Ø 33,4 mm, Steigung 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Schneideisen, HSS, BS 84, BSF 7/16, Ø 33,4 mm, Steigung 18 mm
Völkel Schneideisen, HSS, BS 84, BSF 7/16, Ø 33,4 mm, Steigung 18 mm
Völkel Schneideisen, HSS, BS 84, BSF 7/16, Ø 33,4 mm, Steigung 18 mm
Völkel Schneideisen, HSS, BS 84, BSF 7/16, Ø 33,4 mm, Steigung 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4921927
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4022835850236
Suchbegriffe:
BSF-Gewinde-Schneideisen
BSF-Schneideisen
bsf schneideisen
Völkel Schneideisen BSF 7/16
Weitere Informationen:
RH/LH:
RH
Durchmesser in mm:
33,4
Gewindenorm:
BS 84
Gewindesteigung:
18
Toleranzfeld:
medium
Besonderheit:
Britisch-Standard-Feingewinde
Hersteller:
Völkel
Höhe:
7/16
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gewinde:
BSF 7/16
Weitere Suchbegriffe: Völkel, Schneideisen,, HSS,, BS, 84,, BSF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,02*
€ 20,77*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,01*
€ 20,96*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.